Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baustrahler 'NOVA C+R', 300-3000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: LED-Baustrahler -NOVA C+R- mit 300 - 3000 lm (Art. 36586)
Modellbeispiel: LED-Baustrahler -NOVA C+R- mit 300 - 3000 lm (Art. 36586)
Detailansicht: Rückseite mit Lichteinstellung und Akkuanzeige
Anwendungsbeispiel: LED-Baustrahler -NOVA C+R-
Artikel-Nr.:
     328-36586
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711763
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Stromversorgung: 230 V AC
  • Akku: 11,1 V/ Li-Ion-Akku
  • Ladedauer: 2 h
  • inkl. Anschlusskabel (5 m)

|
  • extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen
  • robuste Konstruktion ist perfekt für rauhe, nasse Arbeitsumgebungen (IK07)
  • COB (Chip On Board) LED sorgt für sehr gleichmäßige Ausleuchtung
  • Licht mit hohem CRI-Wert (Colour Rendering Index) liegt nahe am Tageslicht
  • Lichteinstellung in 5 Stufen dimmbar
  • Dual System ermöglicht sowohl Netz- als auch Akkubetrieb
  • Akkusystem mit Anzeige der Akkukapazität und der verbleibenden Betriebsdauer
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP67 - Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser)
  • elegantes Design mit integriertem Tragegriff
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
233 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
88 mm
Lichtstrom:
300-3000 lm
Leistungsaufnahme:
30 W
Betriebsdauer:
1-14 h
Material:
Aluminium
Leuchtmittel:
COB-LED
Stromversorgung:
230 V AC
Akku:
11,1 V/Li-Ion-Akku
Ladedauer:
2 h
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
IP67
Kabel:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip67, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Strahler, Wandfluter, Wandlampe, Wandleuchten, Wandstrahler, Baulampe, Arbeitsleuchte, Scangrip, Nova, Asup, Technik, Dönges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,69*
€ 347,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 155,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 129,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 175,95*
Ähnlich
Schake
ab € 329,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 220,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 299,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.