Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handscheinwerfer 'NOVA R'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: LED-Handscheinwerfer -NOVA R- (Art. 36590)
Modellbeispiel: LED-Handscheinwerfer -NOVA R- (Art. 36590)
Detailansicht: Rückseite mit magnetischem Stellfuß
Detailansicht: Rückseite mit Anschluss für Ladekabel
Detailansicht: Rückseite mit eingebauter Powerbank
Anwendungsbeispiel: LED-Handscheinwerfer -NOVA R-
Anwendungsbeispiel: LED-Handscheinwerfer -NOVA R-
Artikel-Nr.:
     328-36590
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711817
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer led
arbeitsscheinwerfer
  • Maße (HxBxT): 163 x 163 x 63 mm
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Stromversorgung: 230 V AC
  • Akku: 3,7 V/ 4000 mAh Li-Ion-Akku
  • Betriebsdauer: 20 h
  • Ladedauer: 5 h
  • Lichtstrom: 150 - 1500 lm
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Gewicht: 710 g
  • inkl. USB-Kabel (1 m)

|
  • extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen
  • robuste Konstruktion ist perfekt für rauhe Arbeitsumgebungen (IK07)
  • COB (Chip On Board) LED sorgt für sehr gleichmäßige Ausleuchtung
  • Licht mit hohem CRI-Wert (Colour Rendering Index) liegt nahe am Tageslicht
  • minimale Wärmeentwicklung gegenüber herkömmlichen Halogen-Arbeitsleuchten
  • Lichteinstellung in 5 Stufen dimmbar
  • magnetischer Stellfuß ermöglicht flexible Montage- und Tragemöglichkeiten
  • Akkusystem mit Anzeige der Akkukapazität und der verbleibenden Betriebsdauer
  • integrierte USB-Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP67 - Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Betriebsstunden:
20 h
Leuchtmittel:
COB-LED
Akku Art:
Li-Ion Akku
Betriebsspannung:
3,7 V
Kapazität Akku:
4000 mAh
Lichtstrom:
150 - 1500 lm
Material:
Aluminium
Höhe:
163 mm
Breite:
163 mm
Tiefe:
63 mm
Farbe:
schwarz
Stromversorgung:
230 V AC
Ladedauer:
5 h
Leistungsaufnahme:
16 W
Gewicht:
710 g
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Strahler, Bauleuchte, Baulampe, Handleuchte, Handarbeitsleuchte, Scangrip, Nova, Asup, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 146,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 130,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 176,75*
Ähnlich
Schake
ab € 327,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 218,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 243,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 166,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.