Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Smartquick', 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Smartquick- DIN A4 (Art. 36857)
Anwendungsbeispiel: Türschild -Smartquick- DIN A4 (Art. 36857)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Öfnnen des Covers
Anwendungsbeispiel: Türschild -Smartquick- zur Wandmontage
Anwendungsbeispiel: Türschild -Smartquick- zur Wandmontage
Detailansicht: Montagematerial im Lieferumfang enthaletn
Anwendungsbeispiel: Türschild -Smartquick-, zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     328-36856
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761478
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material: Polycarbonat (UV-beständig)
  • Farbe: transparent
  • Montage: zur Wandmontage
  • inkl. Schrauben und Dübel

|
  • als Wanddisplay oder mit Infoständer -VELO SHARK RESTYLE- einsetzbar
  • Befestigung erfolgt mit Schrauben und Dübeln oder Doppelkleber
  • zum Öffnen: Frontpanel nach beiden Seiten aufklappbar
  • leichtes Öffnen für Links- und Rechtshänder
  • schneller und einfacher Infoaustausch
  • weiße Rückwand bildet perfekten Hintergrund für die Information
  • schlagfest und UV-beständig
  • langlebig und robust
  • rahmenlos und staubgeschützt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
150 x 150 mm
Material:
Polycarbonat (UV-beständig)
Farbe:
transparent
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.