Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Treppenkantenprofil 'WT-5409', 800 mm, schwarz/nachleuchtend/ schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutsch-Treppenkantenprofil -WT-5409- alle Farben in verschiedenen Größen
Modellbeispiele: Antirutsch-Treppenkantenprofil -WT-5409- alle Farben in verschiedenen Größen
Modellbeispiel: Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz, 600 mm (Art. 36989)
Modellbeispiel: Antirutsch-Treppenkantenprofil, gelb/schwarz, 600 mm (Art. 36990)
Modellbeispiel: Antirutsch-Treppenkantenprofil, gelb, 600 mm(Art. 36991)
Modellbeispiel: Antirutsch-Treppenkantenprofil, schwarz/nachleuchtend/schwarz, 600 mm (Art. 36992)
Artikel-Nr.:
     328-37121
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527762581
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
  • Stärke: 2,0 mm
  • Maße (HxT): 25 x 50 mm
  • Material: Alu-Dibond
  • Rutschhemmung: R13 nach DIN 51130
  • Einsatzbereich: Innen und Außen

|
  • selbstklebend und verschraubbar für eine einfache Montage
  • sehr starke Rutschhemmung, auch für Straßen- und Arbeitsschuhe
  • vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (unsichtbare Schrauben)
  • durch flache Anlieferung können die Profile selbst gekantet werden
  • sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Profile werden flach angeliefert und müssen selbst gekantet werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
800 mm
Antirutschbelag Farbe:
schwarz/nachleuchtend/ schwarz
Material:
Alu-Dibond
Höhe:
25 mm
Tiefe:
50 mm
Stärke:
2,0 mm
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Montage:
zum Aufkleben
Rutschhemmung:
R13 nach DIN 51130
Anwendungsbereich:
Treppe
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Treppenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 99,30*
Ähnlich
Wolk
ab € 70,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,21*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 34,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,24*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,46*
Ähnlich
SFS
33512
ab € 53,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.