Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Epoxydharzmörtel
>
Artikel
Epoxidharzmörtel 'Betonfix' für Beton-Bodenreparaturen, 10 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-37131
Hersteller:
Framary
Herst.-Nr.:
37131
EAN/GTIN:
k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
epoxidharzmörtel
Material: Epoxidharzmörtel
Körnungsgröße: 0,1 bis 1 mm
Auftragungsstärke je Schicht: 5 - 50 mm
Auftragungstemperatur: > 10°C
Aushärtung: 6 - 8 Std.
Ergiebigkeit: 1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
Verarbeitungszeit: ca. 45 min
Farbe: steingrau (RAL 7030)
Geruch: schwach
Rutschsicherheit: ca. R10
staplergeeignet
inkl. Härtungsmittel
|
für Reparaturen wie geplatzte, ausgewaschene oder abgenutzte Betonböden und Stufen sowie Kanten bis zu 50 mm Dicke
für fast alle Ausbesserungen von Industrieböden geeignet
vielseitiger Einsatz für z.B. Löcher, Dehnungsfugen, Stufen, Rampen oder Metallschienen
Einsparung von Arbeitszeit, da sich das Material ganz ohne Terpentinersatz glätten lässt
härtet bei Temperaturen von über 10°C aus
chemikalienresistent und rutschhemmend
in der Regel kein Voranstrich nötig
wasserdicht, staubfrei und fast geruchlos
auslaufend modellierbar auf 0 mm
sehr große Tragfähigkeit
für Innen- und Außenbereich geeignet
|
Hinweis:
Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden. Für dünnschichtig auslaufenden Auftrag (10 mm auf 0 mm auslaufend) emfpiehlt sich ein Epoxid Haftgrund, um ein besonders haltbares Ergebnis zu erzielen.
Achtung:
-Betonfix- kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
10 KGM
Auftragungsstärke je Schicht:
5 - 50 mm
Auftragungstemperatur:
> 10 °C
Aushärtung:
6 - 8 Std.
Ergiebigkeit:
1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
Farbe:
steingrau (RAL 7030)
Geruch:
schwach
Körnungsgröße:
0,1 bis 1 mm
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel
Material:
Epoxidharzmörtel
Rutschhemmungsklasse:
ca. R10
Bearbeitungssart:
Bodenreparatur
Untergrund:
Beton
Anwendung:
Risse/Dehnungsfugen; Tiefenfüller; Universal
Eigenschaften:
staplergeeignet
Eigenschaft:
rutschsicher
Verarbeitungszeit:
ca. 45 min
... >
Betriebsbedarf
>
Bodenreparatur
>
37131 | Epoxidharzmörtel -Betonfix- für Beton-Bodenreparaturen, Aushärtung nach 6
Weitere Suchbegriffe:
Epoxidmoertel
,
Verbundstoff
,
Reparaturmoertel
,
Epoxidmasse
,
Betonreparatur
,
Framary
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 202,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epoxi Betonbeschichtung 'Surface standard rutschsicher', steingrau (RAL 7030)
Framary
37197
€ 424,33*
Zubehör
Epoxi Bodenbeschichtung 'Surface Einschicht rutschsicher', steingrau (RAL 7030)
Framary
37205
€ 331,95*
Zubehör
Epoxidharzmörtel Tiefenfüller 'Deepfix' Untergrund für Betonfix, standard Aushärtung in 8 Std.
Framary
37137
€ 296,69*
Zubehör
Haftgrund 'Subfix extreme grip'
Framary
37195
€ 230,15*
Zubehör
Haftgrund 'Subfix' zur Bodenvorbereitung für Bodenreparatur 'Betonfix', Standard für Flächen, die auf 0 mm auslaufend repariert werden sollen, 1 m²
Framary
37164
€ 57,35*
Zubehör
Schleierentferner zur Neutralisation frischer Betonböden und Estriche
Framary
schleier5
€ 97,89*
Zubehör
Umweltverträglicher Bodenentfetter 'Cleanfix', leicht verölte Böden
Framary
BIOV-FW-5
€ 232,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.