Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset für Temposchwellen Komplett-Set bis 20 km/h, 2,00 m, 16 Stk.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Befestigungsset für Temposchwellen Komplett-Set bis 20 km/h VPE 8-80 Stück (Art. 37417)
Modellbeispiel: Befestigungsset für Temposchwellen Komplett-Set bis 20 km/h VPE 8-80 Stück (Art. 37417)
Artikel-Nr.:
     328-37419
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527950346
Suchbegriffe:
Befestigungsset
6209
Schrauben
Scheiben
  • Länge Schraube: 160 mm
  • Bohrlochtiefe: 95 mm
  • Einschraubtiefe: 85 mm
  • Schlüsselweite: SW 18
  • max. Montage-Drehmoment: 85 Nm
  • dübellos
  • inkl. Unterlegscheiben

|
  • geeignet für Temposchwellen Komplett-Set <20 km/h
  • passend für Bohrer mit Ø 10 mm
|

Hinweis: Bitte lassen Sie qualifiziertes Fachpersonal prüfen, ob das
Befestigungsmaterial für Ihre Zwecke geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Temposchwellen Komplett-Set Gesamtlänge:
2,00 m
Schrauben Anzahl:
16 Stk.
Bohrloch Tiefe:
95 mm
Einschraubtiefe:
85 mm
Schrauben Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
SW 18
max. Montage-Drehmoment:
85 Nm
Lieferumfang:
dübellos, inkl. Unterlegscheiben
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben, Bohrer, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 50,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,26*
€ 78,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,61*
€ 78,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,99*
€ 74,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,23*
€ 72,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 58,45*
€ 69,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,21*
€ 59,75
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.