Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalanfahrschutz 'Rack Armour ECO', Small Stützenbreite bis 87 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Regalanfahrschutz 'Rack Armour ECO'
Modellbeispiel: Regalanfahrschutz 'Rack Armour ECO'
Detailansicht: hochflexibler Innenschaum zur optimalen Kräfteverteilung
Modellbeispiel: langlebiger und kosteneffizienter Schutz für Regalständer fast aller Hersteller
:
Anwendungsbeispiel in einer Lagerhalle:
Artikel-Nr.:
     328-37599
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10459
EAN/GTIN:
     4063527766312
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
  • Höhe: 600 mm
  • Material: Kunststoff, recycelt
  • Farbe: gelb-orange
  • Montage: ohne Werkzeug
  • Wandstärke: ca. 7 mm
  • Absorption Aufprallkraft: bis zu 2,4 t
  • Temperaturbeständigkeit: bis -40°

|
  • langlebiger und kosteneffizienter Schutz für Regalständer fast aller Hersteller
  • die Aufprallkraft an den ungeschützten Regalständern wird zuverlässig reduziert
  • durch die runde und feste Bauweise werden Staplergabeln vom Regalständer abgelenkt und Kollisionen werden vermieden
  • nicht abstreifbar beim Ein- und Ausfahren der Paletten - kein Abziehen des Anfahrschutzes bei Palettenentnahme
  • hochflexibler Innenschaum zur optimalen Kräfteverteilung
  • springt nach einem Aufprall in seine alte Form zurück
  • für Tiefkühlhallen geeignet, da temperaturbeständig bis zu -40°
  • extrem wirtschaftlich, da keine Reparaturkosten oder Neuanschaffung eines
    Regals notwendig
  • schlanke europäische Bauweise mit sehr hoher SchlagAbsorption (bis zu 2,4 t)
  • nicht toxisch, voll recycelbar
  • TÜV Nord zertifiziert nach DIN EN 15512 / 15635
|

Hinweis: Montieren nur auf unbeschädigten Stützen zulässig. Montage des Anfahrschutzes entbindet nicht von der Pflicht der regelmäßigen Regalinspektion.

Für die Montage der Größen Large und Extra-Large ist das Montagewerkzeug dringend empfohlen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
Small Stützenbreite bis 87 mm
Absorption Aufprallkraft:
bis zu 2,4 t
Farbe:
gelb-orange
Höhe:
600 mm
Material:
Kunststoff, recycelt
Befestigung:
ohne Werkzeug
Temperaturbeständigkeit:
bis -40°
Wandstärke:
7 mm
Norm:
DIN-EN 155635 und DIN-EN 15512 geprüft und zertifiziert
Zulassung:
TÜV-zertifiziert
Ausführung:
Regalschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 40,44*
3 Tage
50
€ 7,90*
ab € 29,94*
€ 40,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,74*
€ 41,77*
€ 5,00*
ab € 36,71*
€ 49,29*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,09*
€ 57,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10419
€ 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.