Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Province', Kugelkopf, RAL 7044 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Province- aus Stahl, Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren (Art. 37662-10)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Province- aus Stahl, Höhe 1000 mm, zum Einbetonieren (Art. 37662-10)
Detailansicht: Kopfformen des Anlehnbügel -Province- (Art. 37662 und 37663)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Province- mit Flachkopf, zum Einbetonieren (Art. 37663-10)
Artikel-Nr.:
     328-37662-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527955563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur (ohne Kopf): ca. 1000 mm
  • Gesamtlänge (ohne Kopf): ca. 1180 mm
  • Breite: 675 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Einbetonieren
  • Farbe: RAL nach Wahl

|
  • modernes und innovatives Design
  • robuster und wetterbeständiger Anlehnbügel
  • für alle Typen von Fahrrädern geeignet
  • erlaubt Verriegelung des Fahrradrahmens
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Kugelkopf
Farbe:
RAL 7044 grau
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur (ohne Kopf):
1000 mm
Gesamthöhe (ohne Kopf):
1180 mm
Breite:
675 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Absperrbügel, Fahrradanlehner, Fahrradständer, Revue, Kiel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, SPL, Quertraverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,57*
€ 406,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,06*
€ 383,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.