Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Kube', ohne Holzdekor, RAL 7044 grau, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl mit Holz-Dekor, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37665-09)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl mit Holz-Dekor, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37665-09)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl in dunkelgrau (Art. 37664-09)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Kube- aus Stahl mit Holz-Dekor, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37665-09)
Artikel-Nr.:
     328-37664-06
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527948565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 750 mm
  • Breite: 80 mm
  • Länge: 750 mm
  • Material Rahmen: Flachstahl 80 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Farbe Rahmen: beschichtet in RAL nach Wahl

|
  • wahlweise mit exotischem Holz-Dekor mit Lasur in heller Eiche oder Mahagoni*
  • modernes und innovatives Design
  • einfache und ästhetische Abstellmöglichkeit für Fahrräder
  • für alle Typen von Fahrrädern geeignet
  • erlaubt Verriegelung des Fahrradrahmens

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen. |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp: Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Holzdekor
Farbe:
RAL 7044 grau
Lasur:
---
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
750 mm
Breite:
80 mm
Länge:
750 mm
Material:
Stahl
Montage:
zum Aufschrauben
Bügelform:
abgerundet
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Absperrbügel, Fahrradanlehner, Fahrradständer, Revue, Kiel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,38*
€ 397,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.