Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche 'FLAP', 315 mm, Querformat, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Infotasche -FLAP- (Art. 25926)
Modellbeispiel: Infotasche -FLAP- (Art. 25926)
Modellbeispiel: Übersicht aller Größen
Anwendungsbeispiel: Abdeckung zum Öffnen nach oben geschoben und aufgeklappt
Detailansicht: transparenter Doppelkleber
Anwendungsbeispiel: schnelles und praktisches Austauschen des Inhaltes
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-37684
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613012
Suchbegriffe:
Türschild
Türinfo
Türtafel
Infoschild
  • Material: Polycarbonat
  • inkl. transparentem Doppelkleber

|
  • kann auf allen glatten Oberflächen mit dem Doppelkleber befestigt werden
  • besonders für Glasflächen geeignet, da der Inhalt von beiden Seiten lesbar ist
  • langlebiges und kratzfestes Material
  • zum Wechsel der Einlage nur Abdeckung zum Öffnen nach oben schieben und aufklappen bzw. abnehmen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
435 mm
Breite:
315 mm
Format:
Querformat
Größe:
DIN A3
Material:
Polycarbonat
Lieferumfang:
inkl. transparentem Doppelkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
NA5010
ab € 29,80*
Ähnlich
Wolk
NA5014
ab € 47,96*
Ähnlich
Wolk
LT1040
ab € 33,78*
Ähnlich
Wolk
CG5451
ab € 115,49*
Ähnlich
Wolk
ab € 52,54*
Ähnlich
Wolk
ab € 62,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.