Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafeln 'Ocean' mit Acrylglasscheibe, 215 mm, 304 mm, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Ocean- Art. oc1050
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Ocean- Art. oc1050
Detailansicht: Trägerplatte (rückseitig)
Artikel-Nr.:
     328-oc1040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527831102
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Scheibenstärke: 2 mm
  • Befestigung: Wandmontage mit Trägerplatte
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • übersichtlich zu gestalten
  • besonders leicht und langlebig
  • schnelles, unkompliziertes Austauschen der Botschaften
  • Befestigung auch mit Klebepads möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
215 mm
Höhe:
304 mm
Tiefe:
23 mm
Größe:
DIN A4
Rahmen Material:
Kunststoff
Scheibe Stärke:
2 mm
Befestigung:
Wandmontage mit Trägerplatte
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 62,30*
€ 81,42*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,45*
€ 85,42*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.