Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Verhaltensregeln / Telefonverzeichnisse zur Ersten Hilfe
>
Sanitätsraum (Kombischild)
>
Artikel
Rettungs-Kombischild, Erste Hilfe mit Zusatztext Sanitätsraum, langnachleuchtend, Folie, selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-38.0073
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527349676
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
Sanitätsraum (Kombischild)
ASR A1.3 E003
DIN EN ISO 7010 E003 mit Zusatztext
Maße (BxH): 200 x 300 mm
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
200 x 300 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
... >
Fluchtwegkennzeichnung
>
Fluchtweg und Rettungsschilder
>
38.0073 | Rettungs-Kombischild, Erste Hilfe mit Zusatztext Sanitätsraum, langnachleuchtend
Weitere Suchbegriffe:
erste hilfe e003 rettungszeichen folie
,
alle erste hilfe kennzeichnung
,
Sicherheitsschild
,
Rettungsweg
,
Notausgang
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Sicherheitssystem
,
Hinweisschild
,
Rettungskennzeichnung
,
EverGlow
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssystem '3M Scotchmate', Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar
Wolk
ab € 94,92*
Zubehör
Cramolin KLEB-EX 1341611 Etikettenentferner 400ml
Cramolin
1341611
ab € 4,96*
Zubehör
Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden
Wolk
ab € 2,32*
Zubehör
Doppelseitige Klebepads, Bogen mit 4 Pads (Dreieck-Form, SL 40 mm)
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
Klebepad, Kreis
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
Saugnäpfe für Schilder, VPE 2 Stk., 30 mm, inkl. Schraube M4 (Edelstahl) und Rändelmutter
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Schaumstoffklebeband auf Rolle, 12 mm
Wolk
ab € 12,90*
Zubehör
Schraubenset für Kunststoff- und Metallschilder, VPE 5 Stk.
Wolk
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen