| |
|
| Artikel-Nr.: 328-39127 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384703608 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Maße (LxBxH): 100 x 100 x 20 mm
- Schaftlänge: ca. 75 mm
- Schaftbreite: 20 mm
- Farbe: grau
- Befestigung: zum Einsetzen (mit Schaft)
| - Reflexlinsen standardmäßig in weiß
| Hinweis: Makierungsnägel auch mit gelben oder roten Reflexlinsen erhältlich (Mindestabnahme: 100 Stück), falls gewünscht bitte im Bemerkungsfeld angeben, die Lieferzeiterhöht sich dabei auf 1 - 2 Wochen.Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexlinsen: | mit 2 Reflexlinsen beidseitig | standardmäßig in weiß | Befestigung: | zum Einsetzen (mit Schaft) | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Schaftbreite: | 20 mm | Schaftlänge: | 75 mm | Breite: | 100 mm | Länge: | 100 mm | Höhe: | 20 mm | Form: | viereckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kölner-Teller, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Geschwindigkeitshemmer, Alumarkierungsnagel, EMF, Parkplatzmarkierung, Markiernagel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,87* | € 16,00* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 12,22* | € 17,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,71* | € 17,80* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 10,03* | € 18,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,35* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|