Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Anlehnbügel 'Panda Outdoor' mit Querholm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-39222
Hersteller:
Lo Minck
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527935305
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Höhe über Flur: 800 mm
Breite: 900 mm
Material Anlehnbügel: Moso-Bambus
Material Fußplatten:
Edelstahl
Farbe: dunkelbraun*
Bügelbreite: 40 mm
Bügeltiefe: 60 mm
Fußplattenbreite: 150 mm
Fußplattentiefe: 150 mm
Montage: zum Aufdübeln
für den Außenbereich geeignet
* Bambus ist ein Naturprodukt, daher ist die Farbe und Struktur des Materials nicht bei allen Produkten identisch.
|
praktischer Anlehnbügel für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp
hochwertiger Moso-Bambus ist durch seine guten Eigenschaften (Stabilität, Dichte, Härte) sehr langlebig
Verbesserung der Bambus-Dichte mit Hilfe von sehr hohem Druck dank
ThermoDensity®-Behandlung
die Haltbarkeit und Stabilität werden durch eine spezielle Wärmebehandlung
bei 200°C verbessert
hohe Brandschutzklasse ohne zusätzliche Imprägnierung mit umweltbelastenden Flammschutzmitteln
durch die Herstellung aus natürlichen Materialien ist der Anlehnbügel einfach recycelbar
|
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Anlehnbügel 8 Befestigungspunkte vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
900 mm
Bügel Breite:
40 mm
Bügel Tiefe:
60 mm
Bodenplatte Maße:
150 x 150 mm
Anlehnbügel Material:
Moso-Bambus
Bodenplatte Material:
Edelstahl
Farbe:
dunkelbraun*
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Bügelform:
eckig auf Gehrung
Form:
eckig
... >
Fahrradständer
>
Anlehnbügel
>
39222 | Anlehnbügel -Panda Outdoor- 60 x 40 mm aus Bambus, Höhe 800 mm
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel aufdübeln
,
anlehnbügel
,
fahrradanlehnbügel höhe 800mm
,
Fahrradständer
,
Fahrradhalter
,
Fahrradparker
,
Fahrradhaltesystem
,
Absperrbügel
,
Lo
,
Mink
,
Lo Minck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,42*
€ 518,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,85*
€ 505,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,77*
€ 484,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,75*
€ 430,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel 'Panda Indoor' mit Querholm
Lo Minck
ab € 360,96*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Kassel', 500 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 81,18*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Spiekeroog' mit Querholm, 450 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 118,59*
Ähnlich
Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, gerade Ausführung mit Querholm, BxT 450 x 50 mm.
Schake
451_045
ab € 103,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen