| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-39251 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527949586 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Material: Stahl, verzinkt
- Länge: 500 mm
- Durchmesser: Ø 12 mm
- Farbe: galvanisch gelb
| | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl, verzinkt | Länge: | 500 mm | Durchmesser: | 12 mm | Farbe: | galvanisch gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GAH |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |