Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse zum Einschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-90.2826
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449197
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Rohrpfosten Bodenhülse
rohrpfosten bodenhülse
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • für Rohrpfosten Ø: 60 mm
  • Länge: ca. 570 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
570 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
für Rohrpfosten Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschraubhülse, Pfostenhalterung, Pfostenhülse, Bodenanker, Verankerung, Halterung, Stahlhülse, Stahlhalterung, GAH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 17,48*
€ 23,68*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,81*
€ 25,47*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 9,86*
Ähnlich
Schake
ab € 15,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 186,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 185,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.