Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung 'WT-5124' Streifen, Rollenware, 75 mm, 25 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5124- Streifen, blau (Art. 39381)
Modellbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5124- Streifen, blau (Art. 39381)
Anwendungsbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT-5124-, Streifen, gelb (Art. 39379)
Anwendungsbeispiel: Lagerplatzkennzeichnung -WT5124-, Austausch der Beschädigungen (Art. 39379)
Technische Ansicht: Abstand der Streifen
Artikel-Nr.:
     328-39397
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527935800
Suchbegriffe:
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
  • Material: PVC
  • Streifenlänge: 220 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Oberfläche: matt
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • ideale Ergänzung zum Bodenmarkierungsband WT-5125 (Art. 23133)
  • stark haftend und strapazierfähig
  • schnell aufzukleben und auszutauschen
  • für glatte Böden und Fußgänger geeignet
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit der Streifen zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
75 mm
Länge:
25 m
Farbe:
gelb
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Oberfläche:
matt
Streifen Länge:
220 mm
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Stellplatzmarker, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Bodenmarkierungsband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 59,84*
€ 83,77*
€ 4,70*
ab € 79,57*
€ 103,69*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,36*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 14,98*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,69*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,89*
Zubehör
1A Tapes
5125.01.050-10
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.