Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bodenmarkierungspunkte
>
Artikel
Lagerplatzkennzeichnung 'WT-5226' Ronden, schmutzabweisend, Rollenware, weiß, 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-39407
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527920547
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkt weiß
Material: Polyester
Länge: 25 m
Materialstärke: 0,2 mm
Oberfläche: glänzend
Kleber: Acrylat, permanent
Einsatzbereich: Innen
|
ideale Ergänzung zu den Bodenmarkierungsbänder WT-5229 (Art. 33901 und 33881)
extra dünn und reißfest
glatte Oberfläche wirkt sehr schmutzabweisend
stark haftend und strapazierfähig
schnell aufzukleben und auszutauschen
für glatte Böden und Fußgänger geeignet
geeignet im Verkehr mit Hubwagen
|
Hinweise:
Um eine gute Haftbarkeit der Ronden zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Ablösbarer Acrylat-Kleber auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Länge:
25 m
Material:
Polyester
Materialstärke:
0,2 mm
Oberfläche:
glänzend
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
... >
Bodenmarkierungen
>
Lagerplatzkennzeichnung
>
39403 | Lagerplatzkennzeichnung -WT-5226- Ronden, schmutzabweisend, für den Innenbereich, Rollenware
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierungspunkte
,
bodenmarkierungspunkte 5cm
,
Markierung
,
Bodenmarkierung
,
Farbband
,
Bodenmarkierungsband
,
EasyTape
,
Markierband
,
Tape
,
Markierungstape
,
Markierungsband
,
Warnmarkierung
,
Stellplatzmarker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenmarkierungsband 'WT-5229', gelb
1A Tapes
ab € 77,08*
Zubehör
Ersatzklingen für Schaber
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
Kantenversiegelung für Antirutschbeläge, 140ml/Tube
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,07*
Zubehör
Oberflächenreiniger
1A Tapes
ab € 16,93*
Zubehör
Primer, 250 ml
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
Schaber
1A Tapes
ab € 56,81*
Zubehör
Schmutzresistentes Bodenmarkierungsband WT-5229, Polyester, Gelb, 50 mm x 15 m
1A Tapes
5229.04.050-15
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen