Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Piktogramm 'WT-6128' Fußabdruck, ablösbar und rutschhemmend, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Antirutsch-Piktogramm Fußabdruck -WT-6128-, ablösbar, gelb, (Art. 39458)
Modellbeispiel: Antirutsch-Piktogramm Fußabdruck -WT-6128-, ablösbar, gelb, (Art. 39458)
Detailansicht: Antirutsch-Oberfläche
Anwendungsbeispiel: Antirutsch-Piktogramm Fußabdruck -WT-6128-, ablösbar (Art. 39458)
Artikel-Nr.:
     328-39460
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527965760
Suchbegriffe:
Piktogramm zur Bodenmarkierung
  • Material: PVC, selbstklebend
  • Materialstärke: 0,3 mm
  • Maße (HxB): 297 x 110 mm
  • Oberfläche: matt
  • Rutschklasse: R9
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Paar

|
  • rückstandsfrei entfernbar
  • für glatte Böden und Fußgänger geeignet
  • verwendbar in Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäuser usw. im Innenbereich
  • geeignet zur Kennzeichnung von Gehwegen, Arbeitsbereichen und Sicherheitsbereichen
  • schnell aufzukleben, keine Zeit fürs Trocknen nötig - ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Material:
PVC, selbstklebend
Breite:
110 mm
Höhe:
297 mm
Materialstärke:
0,3 mm
Einsatzbereich:
Innen
Montage:
zum Aufkleben
Oberfläche:
matt
Rutschhemmung:
R9
Verpackungseinheit (VPE):
5 Paar
Anwendungsbereich:
Boden
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Bodenmarkierungsband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.