Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie IEC 4 R 25 'Premium'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blockbatterie IEC 4 R 25 -Premium-, VPE 24 Stk. (Art. 39737)
Modellbeispiel: Blockbatterie IEC 4 R 25 -Premium-, VPE 24 Stk. (Art. 39737)
Artikel-Nr.:
     328-39737
Hersteller:
     horizont group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527924163
Suchbegriffe:
Luftsauerstoff
Batterie
Batterien
Warnleuchte
  • 6V- 7Ah, hochbelastbar, Long-Life
  • Verpackungseinheit (VPE): 24 Stück

|

Anwendung in:



  • Batterie-Warnleuchten
  • Handscheinwerfer
  • Baken-Signalleuchten
  • 2 Batterien in Batteriebox (Art. 25213)



Betriebsstunden bei 20°C:



  • z.B. Batterie-Warnleuchte Optima 2001 mit 2 Batterien
    • Dauerlicht: bis zu 180 h
    • Blinklicht: bis zu 720 h
  • Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium mit mittlerer Energiedichte
  • hohe Belastbarkeit
  • lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Akkuleistung:
6 V
Amperestunden:
7 Ah
Verpackungseinheit (VPE):
24 Stk.
Weitere Suchbegriffe: IEC, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 23,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.