Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunnetz, weiß, 1 VPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bauzaunnetz, weiß und grün, zertifiziert nach CPAI 84 (Art. 3fb36w-b1 und 3fb36w-b1)
Modellbeispiele: Bauzaunnetz, weiß und grün, zertifiziert nach CPAI 84 (Art. 3fb36w-b1 und 3fb36w-b1)
Detailansicht: Bauzaunnetz, grün (Art. 3fb36g)
Artikel-Nr.:
     328-3fb36w-b1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527767395
Suchbegriffe:
Bauzaun-Schutznetz
Bauzaunnetz
bauzaun schutznetz
Entdecken Sie dieses hochwertige Bauzaunnetz. Mit einer Breite von 3,50 m und einer Höhe von 2,00 m bietet es optimalen Schutz und Privatsphäre auf der Baustelle. Das HDPE-Gewebe ist extrem reißfest mit einer Reißfestigkeit von 450/ 200 N/ 50 mm und einer Winddurchlässigkeit von 12 %. Zertifiziert nach CPAI 84 und mit UV-Stabilität von 300 Kly, ist dieses Bauzaunnetz extrem langlebig und beständig gegen verschiedenste Witterungsbedingungen. Inklusive Kabelbinder für eine einfache und schnelle Montage.

  • Höhe: 2,00 m
  • Breite: 3,5 m
  • Material: HDPE-Gewebe
  • zertifiziert nach CPAI 84
  • Gewicht: 150 g/m²
  • Reißfestigkeit: 450/ 200 N/ 50 mm
  • UV Stabilität: 300 Kly
  • Winddurchlässigkeit: 12 %
  • Temperaturbeständigkeit: - 40/ + 80 °C
  • inkl. Kabelbinder zur Befestigung am Bauzaun (36 Stk. je Bauzaunnetz)

|
  • zum Aufspannen auf Bauzaunelemente
  • hohe Brandschutzsicherheit durch CPAI 84 Zertifizierung
  • geeignet für alle Bauzäune 3,50 x 2,00 m
  • Kabelbinder zum Befestigen des Netzes am Bauzaun
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit:
1 VPE
Breite:
3,50 m
Höhe:
2,00 m
Gewicht:
150 g/m²
Material:
HDPE-Gewebe
Reißfestigkeit:
450/ 200/ 50 N/ mm
Temperaturbeständigkeit:
- 40/ + 80 °C
UV Stabilität:
300 Kly
Winddurchlässigkeit:
12 %
Weitere Suchbegriffe: Mobilbauzaunnetz, Sichtschutznetz, Bauzaunblende, Windschutznetz, Bauzaunplane, Baustellezaun, Gewebeplane, Windschutz, Mobilzaun, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Schake, Absperrzaun, Gitter, Bauzaun
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 17,78*
€ 24,02*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 17,75*
€ 24,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,92*
€ 24,30*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 35,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 39,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.292,99*
Zubehör
Schake
ab € 2.817,51*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,33*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.868,07*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,52*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,87*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,53*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.439,93*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.968,05*
Zubehör
Schake
ab € 447,22*
Zubehör
Schake
ab € 471,07*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,65*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,41*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,12*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.