Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun 'Profi' Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaun -Profi- Komplett-Set mit Twinpalette (Art. 3b212t-set3)
Modellbeispiel: Bauzaun -Profi- Komplett-Set mit Twinpalette (Art. 3b212t-set3)
Modellbeispiel: Bauzaun -Profi-, Höhe 2,00 m
Anwendungsbeispiel: Twinpalette mit Mobilzäunen und Bauzaunfüßen
Artikel-Nr.:
     328SW-3b212t-set3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3b212t-set3
EAN/GTIN:
     4250384747190
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun
Mit 30 Zaunelementen und Füßen sowie einer Twinpalette erhalten Sie alles, was Sie für die schnelle und einfache Einrichtung eines stabilen Bauzauns benötigen. Jedes Zaunelement misst 2 x 3,5 m und bietet somit ausreichend Abgrenzungsmöglichkeiten. Die robusten Bauzaunfüße sorgen für eine sichere Standfestigkeit, während die Twinpalette den Transport und die Lagerung erleichtert.


Lieferumfang:

30 x Bauzaun-Profi- 2 x 3,5 m, verzinkt
  • Breite: 3,50 m
  • Höhe: 2,00 m
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maschenweite: 300 x 100 mm
  • Drahtstärke: Ø 4 (waagerecht), Ø 3,5 mm (senkrecht)
  • Standrohre Ø 42,4 mm / waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
  • Gewicht: 19 kg
  • Befestigung: Haken und Ösen
  • umlaufender Rohrrahmen mit stabiler Rohr-in-Rohr-Verschweißung
  • ohne überstehende Drähte

30 x Bauzaunfuß aus Recycling-Material
  • Maße (LxBxH): 685 x 250 x 147 mm
  • Aufnahme: 6 x Ø 42 mm
  • Gewicht: ca. 20 kg

1 x Twinpalette, verzinkt
(für max. 30 Bauzäune)
|
  • für ca. 105 m in Längen- oder 686 m² Flächenabsperrung
  • platzsparende Lagerung
  • sicherer und einfacher Transport
  • Entnahme der Bauzäune und Bauzaunfüße jederzeit unabhängig voneinander möglich
  • klappbare Seitenteile für Transport und Lagerung der Bauzaunfüße können bei leerer Palette für Stapelung mehrerer Paletten zusammengeklappt werden
  • Komplett-Paket kann sofort eingesetzt werden
  • sicherer Stand durch schwere Recycling-Füße
  • stabile Maschen für sichere Absperrung
  • Verbindung durch Haken und Ösen möglich
  • umlaufender Rohrrahmen sorgt für Stabilität
|

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie den Artikel bei Lieferung selbst vom LKW entladen müssen. Bei Bedarf kann ein Entladeservice hinzugebucht werden. Siehe Zubehörartikel Art. 41363 -Entladeservice vor Ort-

Achtung:
Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
30x Bauzaun -Profi- ( 2 x 3,5 m), 30x Bauzaunfuß, 1x Twinpalette
Weitere Suchbegriffe: Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Absperrzaun, Gitter, Recyclingfuß, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.770,04*
€ 3.316,11*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.345,12*
€ 3.345,12*
Lager 328SW
unbekannt
1
pro Stück
€ 49,00*
ab € 3.593,71*
€ 3.746,02*
19 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 3.630,00*
€ 3.782,63*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.714,38*
€ 4.869,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.746,02*
€ 4.457,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.715,13*
€ 4.421,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.632,64*
€ 4.322,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.600,96*
€ 4.285,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.593,71*
€ 4.276,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3b157
€ 15,00*
Zubehör
Schake
3b214-36
€ 334,60*
Zubehör
Schake
32000-a
€ 171,04*
Zubehör
Schake
3b1544
€ 147,36*
Zubehör
Schake
3b20-a
€ 18,46*
Zubehör
Schake
3f101
€ 14,61*
Zubehör
Schake
3F110L
€ 13,96*
Zubehör
Schake
3F112
€ 17,82*
Zubehör
Schake
3fb36g
€ 16,68*
Zubehör
Schake
3fb36g-b1
€ 23,46*
Zubehör
Schake
3fb36w
€ 16,87*
Zubehör
Schake
3fb36w-b1
€ 23,43*
Zubehör
Schake
3b150
€ 46,19*
Zubehör
Schake
3f160
€ 93,24*
Zubehör
Schake
3f176
€ 97,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.