Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunnetz, weiß, 5 VPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht: Bauzaunnetz, weiß (Art. 3fb36w)
Detailansicht: Bauzaunnetz, weiß (Art. 3fb36w)
Detailansicht: Bauzaunnetz, grün (Art. 3fb36g)
Artikel-Nr.:
     328-3fb36w-ve5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527767425
Suchbegriffe:
Bauzaun-Schutznetz
Bauzaunnetz
Dieses Bauzaunnetz ist das ideale Produkt für die Absicherung von Baustellen und Events. Mit einer Breite von 3,50 m und einer Höhe von 2,00 m bietet es ausreichend Schutz und Privatsphäre. Hergestellt aus hochwertigem HDPE-Gewebe, ist das Bauzaunnetz besonders reißfest und beständig gegen extreme Witterungsbedingungen. Mit einer Winddurchlässigkeit von 12% eignet es sich ideal für den Einsatz im Freien. Inklusive Kabelbinder für eine einfache Befestigung. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 1 oder 5 Stück.

  • Höhe: 2,00 m
  • Breite: 3,5 m
  • Material: HDPE-Gewebe
  • Gewicht: 150 g/m²
  • Reißfestigkeit: 450/ 200 N/ 50 mm
  • UV Stabilität: 300 Kly
  • Winddurchlässigkeit: 12 %
  • Temperaturbeständigkeit: - 40/ + 80 °C
  • inkl. Kabelbinder zur Befestigung am Bauzaun (36 Stk. je Bauzaunnetz)

|
  • zum Aufspannen auf Bauzaunelemente
  • geeignet für alle Bauzäune 3,50 x 2,00 m
  • Kabelbinder zum Befestigen des Netzes am Bauzaun
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit:
5 VPE
Breite:
3,50 m
Höhe:
2,00 m
Gewicht:
150 g/m²
Material:
HDPE-Gewebe
Reißfestigkeit:
450/ 200/ 50 N/ mm
Temperaturbeständigkeit:
- 40/ + 80 °C
UV Stabilität:
300 Kly
Winddurchlässigkeit:
12 %
Weitere Suchbegriffe: Mobilbauzaunnetz, Sichtschutznetz, Bauzaunblende, Windschutznetz, Bauzaunplane, Baustellezaun, Gewebeplane, Windschutz, Mobilzaun, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Schake, Bauzäune, Absperrzaun, Bauzaun, Gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 19,19*
Zubehör
Schake
ab € 68,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.