Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagestreifen, wiederablösbar, VPE 16 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Montagestreifen - Kurzrollen, wiederablösbar (Art. 3m3521)
Modellbeispiel: Montagestreifen - Kurzrollen, wiederablösbar (Art. 3m3521)
Artikel-Nr.:
     328-3m3521
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588448527
Suchbegriffe:
Befestigungsset
Band
  • Größen pro VE: (8 x S, 4 x M, 4 x L)
  • Verpackungseinheit (VPE): 16 Stück

|
  • hält auf den meisten Oberflächen, wie Metall, Feinputz, Fliesen, Holz und getrichenen Wänden
  • einfaches und unkompliziertes Befestigen von Gegenständen
  • spurlos ablösbar
  • wasserfest
  • Größe S: hält bis zu 500g
  • Größe M: hält bis zu 1400g
  • Größe L: hält bis zu 2300g
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
8 x S, 4 x M, 4 x L je VPE
Verpackungseinheit (VPE):
16 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 95,14*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,31*
Ähnlich
Wolk
ab € 1,14*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,07*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 3,41*
Ähnlich
Wolk
ab € 22,65*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,76*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.