Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband 3M™, für das Kleben von Metallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Doppelseitiges Klebeband, 3M™VHB™ (Art. 3m3053)
Modellbeispiel: Doppelseitiges Klebeband, 3M™VHB™ (Art. 3m3053)
Artikel-Nr.:
     328-3m3055
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527230271
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
  • Material: Acrylatklebstoff
  • Größe (LxB): 3 m x 19 mm

|
  • hohe Lösemittel-, Witterungs-, Temperatur-, und UV-Beständigkeit
  • praktische Kurzrolle
  • hohe Soforthaftung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
für das Kleben von Metallen
Material:
Acrylatklebstoff
Breite:
19 mm
Länge:
3 m
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 95,14*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,31*
Ähnlich
Wolk
ab € 1,14*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 3,41*
Ähnlich
Wolk
ab € 22,65*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,37*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,76*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.100
ab € 24,63*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.025
ab € 6,01*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.050
ab € 11,59*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.075
ab € 17,95*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,48*
Ähnlich
Wolk
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.