Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild 'SPIELPLATZ' mit individuellem Text und Piktogrammen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild -SPIELPLATZ-, mit individuellem Text und Piktogrammen (Art. 40025)
Modellbeispiel: Hinweisschild -SPIELPLATZ-, mit individuellem Text und Piktogrammen (Art. 40025)
Detailansicht: Piktogrammübersicht
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-40025
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588234991
Suchbegriffe:
Freizeitanlagenschild
Grünanlagenschild
Schilder für öffentliche Anlagen
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Druck: Digitaldruck, aufkaschiert mit Schutzlaminat

|
  • Themenschild mit individuellen Regeln, Hinweisen und Piktogrammen
  • robustes 2 mm starkes Aluminium-Schild mit Digitaldruck und Schutzlaminat
  • gute Lesbarkeit der Schrift und perfekte Übersicht durch die aufgebrachten Piktogramme
|

Bitte geben Sie folgende Daten für Ihr Schild im Bemerkungsfeld an:

1. Standort der Anlage
2. Nutzungszeiten der Anlage
3. Individueller Text, 3 bis 6 Textzeilen
4. Piktogramme, bis zu 4 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Druck:
Digitaldruck, aufkaschiert mit Schutzlaminat
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Materialstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Kinderhinweisschild, Kinderschild, Kinderzeichen, Kinderhinweiszeichen, Spielkinder, Verkehrsberuhigung, Anlagenschild, Spielplatz, individuell, hinweisschild, regel, regeltafel, gebote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,05*
Zubehör
Schake
ab € 15,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.