Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild 'ELTERN-HALTESTELLE' mit individuellem Text und Piktogrammen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild -ELTERN-HALTESTELLE-, mit individuellem Text und Piktogrammen (Art. 40036)
Modellbeispiel: Hinweisschild -ELTERN-HALTESTELLE-, mit individuellem Text und Piktogrammen (Art. 40036)
Detailansicht: Piktogrammübersicht
Artikel-Nr.:
     328-40036
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588235233
Suchbegriffe:
Freizeitanlagenschild
Grünanlagenschild
Schilder für öffentliche Anlagen
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Druck: Digitaldruck, aufkaschiert mit Schutzlaminat

|
  • Themenschild mit individuellen Regeln, Hinweisen und Piktogrammen
  • robustes 2 mm starkes Aluminium-Schild mit Digitaldruck und Schutzlaminat
  • gute Lesbarkeit der Schrift und perfekte Übersicht durch die aufgebrachten Piktogramme
|

Bitte geben Sie folgende Daten für Ihr Schild im Bemerkungsfeld an:

1. Standort der Anlage
2. Nutzungszeiten der Anlage
3. Individueller Text, 3 bis 6 Textzeilen
4. Piktogramme, bis zu 4 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Druck:
Digitaldruck, aufkaschiert mit Schutzlaminat
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Materialstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Verkehrsberuhigung, Anlagenschild, individuell, Anlage, hinweisschild, regel, regeltafel, gebote, Haltestelle, Elternhaltestelle, Eltern, Fahrdienst, Kindergarten, Taxi, Schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,08*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.