Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
Fensterwächter für Fenstergriffe, nach DIN EN 179, Fensterwächter -PUR-
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-40281
Hersteller:
GfS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588184869
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
Maße (BxHxT): 52 x 250 x 72 mm
Material Gehäuse: Zinkdruckguss, grün (RAL 6029)
Lieferumfang
:
Fensterwächter inkl. Profihalblzylinder mit 2 Schlüsseln
Befestigungsschrauben
Piktogramme
9 V-Batterie
Standardhupe 95 dB/1 m
|
verhindert die unbefugte Nutzung von Notausgängen
im Notfall wird der Griff zur Seite bewegt und der Fluchtweg ist frei, dabei wird der Fensterwächter zur Seite geschwenkt und es ertönt ein Alarm (ca. 95 dB/1 m)
mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Alarm von berechtigten Personen abschalten und der Türwächter kann in seine Ausgangsposition zurückgestellt werden
egal ob links- oder rechtsöffnend, der Anschlagswinkel lässt sich individuell je nach Bedarf für die passende Seite befestigen
Der Fensterwächter hat eine Daueroffenfunktion, um lüften zu können
keine Elektromontage notwendig - Versorgung durch 9 Volt Batterie
sabotagesichere und einfache Montage
bohrlochefreie Montage mittels Klebeplatte möglich
(nicht im Lieferumfang enthalten! - Art. 90.2180)
|
Hinweis
: Fensterwächter in anderen RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Fensterwächter -PUR-
Breite:
52 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
72 mm
Gehäuse Material:
Zinkdruckguss
Gehäuse Farbe:
grün (RAL 6029)
... >
Betriebssicherheit
>
Fluchtwegsicherung
>
40281 | Fensterwächter für Fenstergriffe, mit drehbarem Anschlagwinkel, nach DIN EN 179
Weitere Suchbegriffe:
Fenstersicherung
,
Fensteralarm
,
Rettungswegalarm
,
Rettungswegsirene
,
Notausgangalarm
,
Panikalarm
,
Panikfensterriegel
,
Fluchtfensteralarm
,
Fluchtwegsicherung
,
Panikschloss
,
GfS
,
Durchgangsalarm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,86*
€ 562,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,29*
€ 516,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,28*
€ 465,62
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageplatte für Brandschutztüren, grün
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,36*
Zubehör
Aufkleber Notausgang Alarmgesichert, ---
GfS
ab € 9,17*
Zubehör
Aufkleber, Tür alarmgesichert, grün, 155 mm
GfS
ab € 4,73*
Zubehör
Ersatzpiktogramme für Paniktreibriegel, Türwächter für Treibriegel rechts öffnend
GfS
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen