Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung/Kanaldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schachtabdeckung/Kanaldeckel aus Stahlblech, Ø 780 mm (Art. 40284)
Modellbeispiel: Schachtabdeckung/Kanaldeckel aus Stahlblech, Ø 780 mm (Art. 40284)
Artikel-Nr.:
     328-40284
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588188522
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
  • Material: Stahlblech
  • Durchmesser: 780 mm
  • Stärke: 10 mm

|
  • zur kurzzeitigen Abdeckung von Schächten und Kanalöffnungen während der Bauarbeiten
  • drei Nasen (L x Ø: 100 x 25 mm) verhindern ein Wegrutschen der Schachtabdeckung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahlblech
Durchmesser:
780 mm
Stärke:
10 mm
Produktart:
Schachtabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Kanal, Schacht, Loch, Gulli, Fallschutz, Gullideckel, Gulliabdeckung, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 190,75*
€ 232,32*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 191,19*
€ 232,35*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 198,42*
€ 239,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,78*
€ 240,86*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 195,41*
€ 243,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 28,29*
Ähnlich
Schake
ab € 67,73*
Ähnlich
Schake
ab € 31,92*
Ähnlich
Schake
ab € 23,66*
Ähnlich
Schake
ab € 24,27*
Ähnlich
Schake
ab € 59,71*
Ähnlich
Schake
ab € 26,04*
Ähnlich
Schake
ab € 65,58*
Ähnlich
Schake
ab € 109,43*
Ähnlich
Schake
ab € 137,45*
Ähnlich
Schake
ab € 102,50*
Ähnlich
Schake
ab € 16,02*
Ähnlich
Schake
ab € 14,91*
Ähnlich
Schake
ab € 8,65*
Ähnlich
Schake
ab € 10,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.