Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erdungsstab aus Stahl (Art. 40318)
Modellbeispiel: Erdungsstab aus Stahl (Art. 40318)
Artikel-Nr.:
     328-40318
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527188091
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder
  • Material: Stahl, T-Profil, feuerverzinkt
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Montage: zum Einschlagen
  • inkl. Anschlusslasche mit 3 Bohrungen für Anschluss eines Erdungskabels

|
  • geeignet zur Erdung von Baustromverteilern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
1000 mm
Montage:
zum Einschlagen
Weitere Suchbegriffe: Erdbefestigung, Einschlagnagel, Montagezubehör, Zubehör, Montagematerial, Erdung, Erdungsnagel, Stromerdung, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 45,58*
Ähnlich
Schake
ab € 12,01*
Ähnlich
Schake
ab € 5,46*
Ähnlich
Schake
ab € 11,47*
Ähnlich
Schake
ab € 21,11*
Ähnlich
Schake
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.