Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdnagel 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erdnagel 800 mm (Art. 30w80h)
Modellbeispiel: Erdnagel 800 mm (Art. 30w80h)
Modellbeispiel: Erdnagel 800 mm (Art. 30w80h)
Modellbeispiel: Erdnagel 800 mm (Art. 30w80h)
Modellbeispiel: Erdnagel 800 mm (Art. 30w80h)
Artikel-Nr.:
     328-30w80h
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384733698
Suchbegriffe:
Erdnägel
erdnägel schake
erdnägel
  • Material: Winkeleisen 30x30 mm, verzinkt
  • mit angeschweißtem Kopf
  • Montage: zum Einschlagen

|
  • zur Befestigung von Abschalstützen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Winkeleisen, verzinkt
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Länge:
800 mm
Montage:
zum Einschlagen
Weitere Suchbegriffe: Erdbefestigung, Befestigungmaterial, Erdanker, Nagel, Einschlagnagel, Schalungsstützen, Montagezubehör, Zubehör, Montagematerial
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 13,09*
€ 18,94*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,11*
€ 18,97*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 13,71*
€ 19,76*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 35,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 53,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 42,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.