Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemörtel für 'Acero Quick Turn'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schnellmörtel -Pollerfix- für Betonfundamente von Pfosten und Poller (Art. 37182)
Anwendungsbeispiel: Schnellmörtel -Pollerfix- für Betonfundamente von Pfosten und Poller (Art. 37182)
Artikel-Nr.:
     328-40421
Hersteller:
     Framary
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527184727
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
  • Menge: 1 Kartusche à 300 ml
  • Material: Vinylesterbasis
  • Auftragungstemperatur: min. 5 °C
  • Aushärtung: 60 Minuten (bei 10 °C bis 20 °C)
  • Ergiebigkeit: 7 Bodenhülsen (Bohrung ØxT: 70 x 35 mm)
  • Farbe: grau
  • inkl. 2 Statikmischer

|
  • zwei Komponenten mit getrennten Kammern für Harz und Härter
  • mit einem neuen Statikmischer können angebrochene Kartuschen wieder verwendet werden
  • Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis 120 °C
  • Verarbeitungszeit nach Aktivierung der zwei Komponenten ca. 5 min. (bei 10 °C bis 20 °C)
  • durch UV-Beständigkeit für den Außen- sowie für den Innenbereich geeignet
  • verwendbar z.B. für Beton, Stein und Mauerwerk
  • empfohlene Lagertemperatur liegt bei 5 °C bis 25 °C
  • Haltbarkeit bei optimaler Lagerung 12 Monate
|

Achtung: Für die Verwendung wird eine Auspresspistole benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Auftragungstemperatur:
min. 5 °C
Aushärtung:
60 Minuten (bei 10 °C bis 20 °C)
Ergiebigkeit:
7 Bodenhülsen (Bohrung ØxT: 70 x 35 mm)
Farbe:
grau
Material:
Vinylesterbasis
Menge:
1 Kartusche à 300 ml
Weitere Suchbegriffe: Kleber, Pollerkleber, Pfostenkleber, Bodenhülse, Befestigung, 300T, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 305,31*
Ähnlich
Urbanus
ab € 279,64*
Ähnlich
Urbanus
ab € 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.