Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenanker für 'Acero Quick Turn'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenanker M6 x 65mm mit A2 Senkkopf (40422)
Modellbeispiel: Bodenanker M6 x 65mm mit A2 Senkkopf (40422)
Artikel-Nr.:
     328-40422
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527184741
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen
  • A2 Senkkopf / Anker
  • M6 x 65 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • für Bohrung Ø 10 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 4 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Verpackungseinheit (VPE):
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Befestigungsmaterial, Schrauben, Poller, Pfosten, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 304,27*
Ähnlich
Urbanus
ab € 280,56*
Ähnlich
Framary
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.