Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahr-/Wandschutz 'Stoppo'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anfahr-/Wandschutz -Stoppo- aus Gummi, Länge 1000 mm, Höhe 170 mm (Art. 40535)
Modellbeispiel: Anfahr-/Wandschutz -Stoppo- aus Gummi, Länge 1000 mm, Höhe 170 mm (Art. 40535)
Modellbeispiel: Anfahr-/Wandschutz -Stoppo- aus Gummi, Länge 1000 mm, Höhe 170 mm (Art. 40535)
Detailansicht: Anfahr-/Wandschutz -Stoppo- aus flexiblen, anpassbaren Gummi (Art. 40535)
Detailansicht: vorbereitete Löcher zur Anbringung an der Wand (Art. 40535)
Artikel-Nr.:
     328-40535
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527284229
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
  • Material: Gummi
  • Länge: 1000 mm
  • Höhe: 170 mm
  • Tiefe: 50 mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Gewicht: 5 kg

|
  • schützt z.B. Wände oder Lagerflächen
  • hochwertiges Schutzelement
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • einfache Anbringung durch Anschrauben
  • verhindert Sachschäden und absorbiert harte Stöße
  • Anwendungsbereiche sind z.B. Parkplätze, Garagen oder Lagerhäuser
|

Hinweis: Befestigungsmaterial zur Anbringung des Wandschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Gummi
Länge:
1000 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigung:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Kantenschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Allpax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 23,20*
Ähnlich
Moravia
ab € 52,58*
Ähnlich
Moravia
422.15.592
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.