Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Flächenschutzprofil
>
Artikel
Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Flächenschutz | PL3315
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-PL3315
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
422.15.592
EAN/GTIN:
4055381166582
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Flächenschutz | PL3315
Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Flächenschutz gelb/schwarz Außenmaße: Rechteck 200 x 20 mm Profillänge: 500 mm Befestigung: Bohrungen 1 VE=5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Produkttyp:
Warn-und Schutzprofile/Prallschutz
Einsatzbereich:
Innenbereich/Außenbereich
Höhe mm:
20
Befestigung:
Bohrend
Ausführung:
Flächenschutz
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1000
Bandlänge mm:
500
Gesamtbreite/Durchmesser mm:
200
... >
Außenanlagen
>
Absperren & Sichern
>
Sicherheitsgeländer, Prallschutz & Warnbänder
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
,
Warnprofil
,
flächenschutzprofil gelb-schwarz typ f
,
eckschutzprofil
,
eckschutzprofil gelb -schwarz
,
Absperrung
,
Sicherheitseinrichtung
,
Trennung
,
TrennwandSystem
,
Markierung
,
Sperrpfosten
,
Sperrketten
,
Mobile Sperrpfosten
,
Sperrpfosten mobil
,
Parkbügel
,
Rammschutz
,
Sicherheitsbügel
,
Anfahrschutz
,
Gurtpfosten
,
Warnkegel
,
Schutzprofile
,
Prallschutz
,
Markierungsband
,
Absper
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 61,51*
Lager 328
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,89*
€ 73,63*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 59,54*
€ 77,05*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 77,47*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 334,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anfahr-/Wandschutz 'Stoppo'
Moravia
ab € 32,49*
Ähnlich
Anfahrschutz 'Solid' 90° Winkel, 200 mm, 5 mm
Schake
ab € 35,38*
Ähnlich
Anfahrschutz 'Solid' neigbar Neigungswinkel 15°
Schake
ab € 112,03*
Ähnlich
Eckenanfahrschutz 'Blade', mit Außenwinkel
STEIN HGS
ab € 119,22*
Ähnlich
Frontanfahrschutz 'Blade II', 100 mm
STEIN HGS
ab € 96,29*
Ähnlich
Kanten-Warn- und Schutzwinkel, Kunststoff, Gelb-Schwarz, 84x900 mm, 2 Stück/Set
A.M.P.E.R.E. System
10411
ab € 104,54*
Ähnlich
Leitbord 'Mountain', 800 mm, 6 mm
Schake
ab € 83,13*
Ähnlich
Prallschutz für Flächen Rechteck-Form 20/60 mm mit drei Bohrungen
Moravia
422.19.509
ab € 26,45*
Ähnlich
Regal-Anfahrschutz mit Leitrollen, L-Profil, schwarz / gelb.
Moravia
197.22.542
ab € 74,55*
Ähnlich
Regalanfahrschutz 'Embrace', 50-55 mm
STEIN HGS
ab € 57,83*
Ähnlich
Regalanfahrschutz, aus Kunststoff, gelb, Regalständerbreite 70 - 87 mm.
A.M.P.E.R.E. System
10422
ab € 38,95*
Ähnlich
Säulenanfahrschutz 'Beehive'
STEIN HGS
ab € 298,93*
Ähnlich
Säulenanfahrschutz 'Harbor', 150 mm, 150 mm
STEIN HGS
ab € 376,68*
Ähnlich
Säulenschutzsystem 'Cord', 1000 mm, 100 mm, 435 mm, achteckig
STEIN HGS
ab € 499,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen