| |
|
| Artikel-Nr.: 328-40804-03 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588463711 |
| | |
|
| | |
| - Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
- mehrfach wiederverwendbar
| - für die professionelle Markierung von Straßen mit Beton und Asphalt
- schnell trocknende und sehr abriebfeste Farbe
- einfache Verarbeitung - Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
- Parkplatzmarkierung, Straßenmarkierung, Hallenmarkierung, Spielfeldmarkierung u.v.m.
- für den Außenbereich geeignet
- sauberes Arbeiten durch passende Spritzschablone
| Hinweis: Bei Aufbringung mittels Spritzverfahren zu verwenden mit Verdünnungsmittel -Traffic Paint- bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | blau (RAL 5012) | Spritzschablone: | Satz 3 (Buchstaben), Inhalt 6 Schablonen | GHS-Symbol: | GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich | Signalwort: | Achtung! | H-Sätze: | EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P-Sätze: | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P352 - Mit viel Wasser/…/waschen. | P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen. | Inhalt: | 3x je 5kg | Verbrauch: | ca. 120 m bei 7 cm Strichbreite | überfahrbar: | nach ca. 12 Std. | Eigenschaft: | schnell trocknend | Spritzschablone Eigenschaft: | mehrfach wiederverwendbar | Spritzschablone Material: | geölter und verstärkter Spezialkarton | Anwendungsbereich: | Außen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schriftschablone, Schriftschablonen, Markierschablonenset, Signierschablone, Signierschablonen, Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, a.m.p.e.r.e straßenmarkierungsfarbe, fahrbahnmarkierungsfarbe, markierschablonenset buchstaben, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Markierer, Markierfarbe, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnspray, Hallenmarkierfarbe, Straßenmarkierung, Spielfeldmarkierung, Parkplatzmarkierung, Ampere |
| | |
| |