Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line Plus' Ø 102 mm, mit Bodenanker, 1200 mm, ohne Verschluss, 1 Öse, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line Plus- Ø 102 mm (v.l. 41170, 41168, 41169 41167, 41171, 41166)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line Plus- Ø 102 mm (v.l. 41170, 41168, 41169 41167, 41171, 41166)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line Plus- Ø 102 mm, herausnehmbar, mit Sicherheitsschloss (Art. 41170)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line Plus- Ø 102 mm, herausnehmbar, mit Feuerwehrverschluss (Art. 41168)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line Plus- Ø 102 mm, herausnehmbar, ohne Schloss (Art. 41167)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line Plus- Ø 102 mm, feststehend mit Bodenanker, ohne Schloss (Art. 41166)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line Plus- Ø 102 mm, feststehend mit Bodenhülse, ohne Schloss (Art. 41171)
Artikel-Nr.:
     328-41166-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588565750
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dank des robusten Stahls und der feuerverzinkten Beschichtung ist dieser Pfosten äußerst langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Mit einer Materialstärke von 3,0 mm sorgt er für maximale Stabilität und Sicherheit.

Besonders hervorzuheben ist das obere rot-weiße reflektierende Oberteil, das für eine optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht sorgt. Dadurch wird die Sicherheit an Ihrem Standort maßgeblich erhöht.

Der Absperrpfosten -Steel Line Plus- Ø 102 mm ist in seiner runden Form ein ästhetischer Blickfang und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Sein zeitloses Design macht ihn zu einer attraktiven Wahl für jeden Einsatzbereich.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Wandstärke: 3,0 mm
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • inkl. Montageanleitung

|
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • gute Sichtbarkeit durch reflektierendes Oberteil
|

Hinweis: Alle Modelle können mit Ösen ausgestattet werden. Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern oder einer Beschichtung nach RAL oder DB (Nasslakierung oder Pulverbeschichtung) möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenanker | zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1200 mm
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Öse:
1 Öse
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. Montageanleitung
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Materialstärke:
3,0 mm
Pfosten Ø:
102 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, heraushebbar, herausnehmbar, feststehend, Absperrpoller, umlegbar, Ø, 102mm, Autasi, doppelhalbzylinder, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,12*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,00*
Zubehör
Autasi
ab € 6,12*
Zubehör
Schake
ab € 0,99*
Zubehör
Schake
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.