Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Flexi Schwarz', nachgiebig, 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-412221bg
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527907937
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Material: PU (Polyurethan)
Maße: Ø 80 mm
Fuß: Ø 200 mm
Farbe: schwarz
mit gelb reflektierenden Streifen
inkl. 3 Schrauben und Dübel
|
bei Einsatz im Innenbereich in der Regel keine Verfärbungen, da weniger Lichteinfall
richtet sich nach dem Überfahren selbständig wieder auf
für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
Material ist sehr robust und flexibel
|
Hinweis:
Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Fuß:
Ø 200 mm
Material:
PU (Polyurethan)
Maße:
Ø 80 mm
Eigenschaft:
mit gelb reflektierenden Streifen
Lieferumfang:
inkl. 3 Schrauben und Dübel
... >
Zubehör aller Art
>
Sonstiges
>
412282bg | Absperrpfosten -Flexi Schwarz- Ø 80 mm, nachgiebig mit gelb reflektierenden Streifen
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten selbstaufrichtend
,
Warnkegel
,
Fahrbahnmarkierung
,
Leitzylinder
,
Leitpoller
,
Flexibler-Absperrpfosten
,
überfahrbar
,
Flexipfosten
,
Verkehrsleitkegel
,
Temka
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter mit Schrauböse für Absperrpfosten 'Flexi', weiß
Temka
ab € 20,40*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Parkplatzschild 'Nur für Besucher'
Temka
ab € 13,75*
Zubehör
Schild mit Verkehrszeichen, Einfahrt verboten, einseitig
Temka
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen