Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter mit Schrauböse für Absperrpfosten 'Flexi', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Adapter mit Schrauböse für Absperrpfosten -Flexi- (Art. 41222KW)
Modellbeispiel: Adapter mit Schrauböse für Absperrpfosten -Flexi- (Art. 41222KW)
Modellbeispiel: Adapter mit Schrauböse für Absperrpfosten -Flexi- (Art. 41222KS)
Artikel-Nr.:
     328-41222kw
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588105598
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Kettenöse
Kettenkopf
Plastiköse
Adapter mit Schrauböse für Absperrpfosten -Flexi-
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Gewicht: 0,1 kg

|
  • stellt eine Verbindung der Absperrpfosten durch Aufsetzen auf Absperrpfosten -Flexi- und Durchführen einer Absperrkette her
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,39*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.