Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Flexi Schwarz', nachgiebig, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Flexi Schwarz- mit gelben Streifen (v.l. Art. 412282bg, 412284bg, 412222bg, 412221bg)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Flexi Schwarz- mit gelben Streifen (v.l. Art. 412282bg, 412284bg, 412222bg, 412221bg)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Flexi Schwarz- Ø 80 mm
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Flexi Schwarz-, Höhe 300 mm (Art. 412282bg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Flexi Schwarz-, Höhe 450 mm (Art. 412284bg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Flexi Schwarz-, Höhe 750 mm (Art. 412222bg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Flexi Schwarz-, Höhe 1000 mm (Art. 412221bg)
Artikel-Nr.:
     328-412282bg
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527908002
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Maße: Ø 80 mm
  • Fuß: Ø 200 mm
  • Farbe: schwarz
  • mit gelb reflektierenden Streifen
  • inkl. 3 Schrauben und Dübel

|
  • bei Einsatz im Innenbereich in der Regel keine Verfärbungen, da weniger Lichteinfall
  • richtet sich nach dem Überfahren selbständig wieder auf
  • für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
  • Material ist sehr robust und flexibel
|

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Fuß:
Ø 200 mm
Material:
PU (Polyurethan)
Maße:
Ø 80 mm
Eigenschaft:
mit gelb reflektierenden Streifen
Lieferumfang:
inkl. 3 Schrauben und Dübel
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, Temka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 20,32*
Zubehör
Temka
ab € 4,89*
Zubehör
Temka
ab € 13,74*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.