Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländerzwinge 'Universal'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge -Universal- mit schraubbarer Spindel (Art. 41248)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge -Universal- mit schraubbarer Spindel (Art. 41248)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländerzwinge -Universal- mit schraubbarer Spindel (Art. 41248)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländerzwinge -Universal- mit schraubbarer Spindel (Art. 41248)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländerzwinge -Universal- mit schraubbarer Spindel (Art. 41248)
Artikel-Nr.:
     328-41248
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527186103
Suchbegriffe:
Schutzgeländerzwinge
schutzgeländerzwinge
  • Material: Stahl, verzinkt
  • inkl. drei Haken zum Einhängen von Brettern
  • Feststellung mittels Spannmutter für Decken bis ca. 65,0 cm Stärke

|
  • für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten
  • universeller Einsatz, auch an Treppenbereichen, möglich
  • wird an Betondecke angesetzt, bis der Zwingenbügel vollständig anliegt
  • Spannmutter wird angezogen, bis die Schutzgeländerzwinge festgeklemmt ist
  • durch Hammerschläge wird die Spannmutter bis zum Prellschlag angezogen
  • kann für Decken bis zu 65 cm Dicke verwendet werden
  • 3 Haken zum Einhängen von Brettern
  • für Bretter mit Bretthöhe 15 cm und Brettstärke 3 cm, nach DIN 4074 S10
  • Haken mit Bohrung zur Fixierung der Bretter (zum Vernageln geeignet)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Befestigung:
Feststellung mittels Spannmuttern für Decken bis ca. 65 cm Stärke
Aufnahmen:
inkl. 3 Haken zum Einhängen von Brettern
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Geländer, Geländerzwinge, ex-, Müba, MD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 29,77*
Ähnlich
Schake
ab € 20,73*
Ähnlich
Schake
ab € 25,89*
Ähnlich
Schake
ab € 16,98*
Ähnlich
Schake
ab € 21,05*
Ähnlich
Schake
ab € 63,84*
Ähnlich
Schake
ab € 61,11*
Ähnlich
Schake
ab € 39,96*
Ähnlich
Schake
ab € 41,65*
Ähnlich
Schake
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.