Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kanaldeckelheber mit Teleskopführungsstange (Art. 41311)
Modellbeispiel: Kanaldeckelheber mit Teleskopführungsstange (Art. 41311)
Detailansicht: einfaches Anbringen des Standardhakens durch Bolzen
Anwendungsbeispiel: leichtes Anheben des Kanaldeckels
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-41311
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588268835
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
  • Material: Metall, pulverbeschichtet
  • Bereifung: Vollgummi-Schwerlasträder
  • Einsatzbereich: bis 150 kg
  • Hebellänge: 980 bis 1480 mm
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 9,0 kg
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Metall, pulverbeschichtet
Einsatzbereich:
150 kg
Hebellänge:
980 - 1480 mm
Bereifung:
Vollgummi-Schwerlasträder
Farbe:
rot
inkl.:
Standardhaken und Bolzen
Gewicht:
9,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanaldeckelhebegerät, Kanaldeckelheber, Schachtdeckel-Hebegerät, Schachtdeckel-Heber, Schachtdeckelhebegerät, Schachtdeckelheber, gullideckel haber, Kanalhaken, Ausziehhaken, Dollenheber, Hebehilfe, Hebegerät, Hebelgerät, Kanaldeckel, Nestle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,83*
€ 498,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,75*
€ 455,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 369,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.