Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltfarbe 'Anti-Rutsch Schwerlast', 5 L, für außen, grau, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Asphaltfarbe -Anti-Rutsch Schwerlast- 4 Liter für den Außenbereich
Modellbeispiel: Asphaltfarbe -Anti-Rutsch Schwerlast- 4 Liter für den Außenbereich
Anwendungsbeispiel: Hervorragende Deckkraft der Farben
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-41447
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588999920
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung
  • Menge: 5 Liter
  • Material: Epoxidharz
  • Auftragungstemperatur: > 15°C
  • Aushärtung: nach 8 Std. bei 20°C
  • Ergiebigkeit: 20 m² / 5 Liter
  • Beschichtung: strukturiert
  • Topfzeit: 60 min bei 15°C
  • inkl. Härtungsmittel

  • |
      Einsatzbereiche:
    • Parkplätze
    • Auf- und Einfahrten
    • Geh- und Fahrwege
    • Zufahrtsbereiche
    • Hervorhebung und Kennzeichnung von gefährlichen Bereichen


    • Geeignet für:
    • alter Asphalt
    • Beton
    • Ziegel
    • Mauerwerk


    • Anwendung: Nach dem Mischen Auftrag von 1 Schicht
    • feine Texturierung sorgt für Rutschsicherheit
    • nach 24 Stunden für Schwerlastverkehr geeignet (bei 20 - 25ºC)
    • extrem langlebig für Anwendungen im Außenbereich
    • UV-resistent
    • kein Primer notwendig
    • einfach mit einem Roller oder Pinsel aufzubringen
    • Rutschhemmung R11 nach DIN 51130
    |

    Hinweis: Bei besonders porösen Böden kann eine Grundierung notwendig sein.

    Achtung: Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub und Verschmutzungen durch Öl und Fett sein. Beton sollte sauber und einigermaßen eben aber nicht mit einem Primer versehen sein. In diesem Fall wenden Sie sich bitte vorher an uns. Beton sollte hart, staubfrei und nicht bröckelig sein. Auf sehr porösen Oberflächen kann u.U. ein zweiter oder mehrfacher Anstrich notwendig sein. Stahl sollte rostfrei, sauber, ölfrei und vorzugsweise strahlengereinigt sein. Holz sollte sauber, trocken und gut verankert sein, um eine Dehnung zu vermeiden. Für bereits gestrichene Oberflächen bitte die Vereinbarkeit mit der existierenden Farbe prüfen. Die Haftung der neuen Beschichtung kann nur so gut sein wie die Haftung der alten Beschichtung. Asphaltoberflächen sollten hart, gut haftend und mindestends 3 Jahre alt sein. Asphalt sollte sauber, trocken und frei von Verschmutzungen sein.
    Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Farbe:
    grau
    GHS-Symbol:
    GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS05 - Ätzwirkung: Korrosiv | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr
    Signalwort:
    Gefahr!
    H-Sätze:
    H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H373 - Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
    P-Sätze:
    P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
    Auftragungstemperatur:
    > 15 °C
    Aushärtung:
    nach 8 Std.
    Ergiebigkeit:
    20 m² / 5 Liter
    Lieferumfang:
    inkl. Härtungsmittel
    Material:
    Epoxidharz
    Menge:
    5 Liter
    Rutschhemmungsklasse:
    R11
    Topfzeit:
    60 min
    Bearbeitungssart:
    Bodenbeschichtung
    Untergrund:
    Alter Asphalt, Beton, Ziegel, Mauerwerk
    Anwendung:
    Anti-Rutsch Beschichtung

    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Weitere Suchbegriffe: epoxidharz, Epoxidmoertel, Verbundstoff, Epoxidmasse, Bodenfarbe, Industrieasphalt, Watco
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 185,45*
    € 227,98*
    Lager 328
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 305,38*
    € 381,31*
    Preise: Lager 328
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 381,31*
    € 453,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 371,55*
    € 442,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 360,41*
    € 428,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 330,05*
    € 392,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 322,28*
    € 383,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 305,38*
    € 363,40
    pro Stück
    1 Stück enthält 5 Liter (ab € 61,076* pro Liter)
    Lagerstand: Lager 328
    Versand: Lager 328
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 62,32*
    Zubehör
    Watco
    ab € 81,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.