Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Anti-Rutsch Asphaltfarbe Schwerlast,zweikomponentiges Epoxidharz, 5L Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-HDASTPMGY4
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     HDASTPMGY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung

Beschreibung

2-komponentige Epoxidharzbeschichtung für rutschsicheren Asphalt und Beton im Außenbereich.

Produkteigenschaften

  • Feine Texturierung sorgt für Rutschsicherheit
  • Nach 24 Stunden für Schwerlastverkehr geeignet (bei 20 - 25ºC)
  • Extrem langlebig für Anwendungen im Außenbereich
  • UV-resistent
  • Kein Primer notwendig
  • Einfach mit einem Roller oder Pinsel aufzubringen
  • Rutschhemmung R11 nach DIN51130

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Extrem robust, fein-textuierte Anti-Rutsch Oberfläche, UV-resistent, kein Primer notwendig, einfache Anwendung, schnelltrocknend, schwerlast geeignet.
  • Geeignet für: Alter Asphalt, Beton, Ziegel (Innen-und Aussenbereich)
  • Finish: Leicht glänzende, textuierte Oberfläche
  • Komposition: 2-komponentiges, lösemittelbasiertes Epoxidharz
  • Verbrauch: ca. 15-20m² pro 5L pro Anstrich, je nach Porosität des Bodens
  • Topfzeit: 1 Stunde bei 15°C Lufttemperatur
  • Auftragsstärke: 200-250 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 8 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: 15°C Bodentemperatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: epoxidharz, Asphaltbeschichtung, Epoxidharzbeschichtung, Epoxid Beschichtung, Bodenbeschichtung, Asphalt Beschichtung, Boden Beschichtung, Schwerlast Beschichtung, Anti Rutsch Beschichtung, Antirusch Anstrich, Anstrich, Beton Anstrich, Boden Anstrich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5FMXK
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,45*
€ 227,98*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 305,38*
€ 381,31*
Preise: Lager 5FMXK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 37,09* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5FMXK
Versand: Lager 5FMXK
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5FMXK
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,32*
Zubehör
Watco
ab € 81,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.