Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Fahrradständer Anlehnparker 'B-Bike Charge', einseitig, 2 Stk., 500 mm, einseitig, 2, 500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-41461.0002
Hersteller:
Lo Minck
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527199349
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Material: Stahl, galvanisiert
Höhe: 965 mm
Tiefe: 485 mm
Reifenbreite: 65 mm
Farbe: RAL 6018 gelbgrün / silber
Montage: zum Aufschrauben
Anordnung: Hoch/Tiefstellung
Einstellwinkel: 90 °
Stromspannung: 230 V
Stromstärke: 16 A
Schutzart: IP66
Kabellänge: 10 m
Kabelstärke: 1,5
Gewählte Variante:
Radeinstellung: einseitig
Einstellplätze: 2
Achsabstand: 500 mm
|
geeignet für schmale (ab 22mm) und breite Fahrradreifen (bis 65mm)
bietet stabile Lagerposition für 26, 28 und 29 Zoll Räder
smartes Design verhindert Schäden an der Bremsscheibe
Befestigungsbügel aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit integrierten Ladepunkten
modular erweiterbar
wasserdichte elektrische Verbindung durch Plug-and-Play-Anschlüsse (IP66)
|
Unsere Empfehlung:
Ideal zur Nachrüstung in Fahrradgaragen und -boxen.
Achtung:
Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb!
Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Mehrere Module lassen sich durch eine wasserdichte Kupplung verbinden - siehe Zubehör. Es können max. 8 Ladepunkte aneinander gereiht werden (4 Module à 2 Einstellplätze oder 2 Module à 4 Einstellplätze).
Hinweis:
Ab einer Bestellmenge von 50 Stk. ist der Befestigungsbügel auf Wunsch in einer anderen Standard RAL-Farbe auf Anfrage möglich. Anschluss ohne Konnektoren und Kabelabdeckung sowie Kabeldicke 2,5 mm² auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Radeinstellung:
einseitig
Einstellplätze:
2
Achsabstand:
500 mm
Stellraumtiefe:
1990 mm
Gewicht:
19 kg
Länge:
1000 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Steckdosen
Höhe:
965 mm
Tiefe:
485 mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Betriebsspannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
RAL 6018 gelbgrün / silber
Schutzklasse:
IP66
Montage:
zum Aufschrauben
Reifenbreite:
65 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Einstellwinkel:
90 °
Kabel Länge:
10 m
Kabel Stärke:
1,5 mm²
... >
Fahrradständer
>
E-Bike Stromtankstellen
>
41461 | Fahrradständer Anlehnparker -B-Bike Charge-
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel aufdübeln
,
anlehnbügel
,
Stromtankstelle
,
Fahrradparker
,
E-Bike
,
Steckdose
,
Lo Minck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,65*
€ 833,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,09*
€ 823,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,37*
€ 808,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,86*
€ 775,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,25*
€ 701,21
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbindungskupplung für 'Sheffield Charge' und 'B-Bike Charge'
Lo Minck
ab € 62,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen