Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Dust Bin' , 70 Liter, feuerfest aus Stahl, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Feuerfester Abfallbehälter mit Deckel (Art. 41505.0001)
Modellbeispiel: Feuerfester Abfallbehälter mit Deckel (Art. 41505.0001)
Artikel-Nr.:
     328-41505.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588661872
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Volumen: 70 Liter
  • Eigenschaft: feuerfest
  • Höhe: 630 mm
  • Maße Ø oben: 500 mm
  • Maße Ø unten: 430 mm
  • Form: rund

|
  • Abfallbehälter mit Klappdeckel und Griffen an den Seiten zum einfachen Anheben
  • für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • robustes und feuerfestes Material
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
rund
Behälter Höhe:
630 mm
Abfallbehälter Volumen:
70 Liter
Material:
Stahl, verzinkt
Eigenschaft:
feuerfest
Durchmesser oben:
500 mm
Durchmesser unten:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallsysteme, Abfallbehälter, Mülleimer, Müllbox, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Abfallkorb, Müllsysteme, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 85,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.