Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 160 Liter, schwarz, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht: Abfallsäcke 160 Liter aus Kunststoff (HDPE), blau
Detailansicht: Abfallsäcke 160 Liter aus Kunststoff (HDPE), blau
Artikel-Nr.:
     328-41358
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527209888
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Material: Kunststoff (HDPE)

|
  • HDPE - High Density Polyethylen
  • für leichte Abfallprodukte wie z. B. Papier, Plastik, Pappe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
160 Liter
Farbe:
schwarz
Verpackungseinheit (VPE):
250 Stück
Material:
Kunststoff (HDPE)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 160l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 160l, Müllbeutel, Kunststoffbeutel, Mülltüten, Müllsack, Hundetoilette, Seitenfaltenbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
55311734
ab € 26,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 153,99*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 56,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.