Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Winterhandschuhe
>
Strickhandschuh
>
Artikel
teXXor® Polyester-Strickhandschuhe Polyurethan beschichtet, 10, 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-41526.0005
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Farbe: weiß/weiß
Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Größe: 10
Verpackungseinheit: 12 Paar (24 Stk.)
|
angenehmes Tragegefühl
hohe Flexibilität und gute Passform
atmungsaktiv
gute Abriebfestigkeit
geeignet für allgemeine Montagearbeiten
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
10
Farbe:
weiß/weiß
Norm:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Verpackungseinheit:
12 Paar (24 Stk.)
... >
Betriebssicherheit
>
Handschutz
>
41526 | teXXor® Polyester-Strickhandschuhe POLYURETHAN BESCHICHTET
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe gr. 10 polyester
,
arbeits handschuhe
,
arbeits handschuhe gr 10
,
Handschuh
,
Texxor
,
Polyester
,
Strickhanschuhe
,
Polyurethan
,
Beschichtung
,
Handflächenbeschichtung
,
Abrieb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-SAFETY ClassicLine Nitril HS-101004-7 Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388 CAT II 1 St.
B-Safety
HS-101004-7
ab € 4,04*
Ähnlich
Handschuhe 'MaxiFlex© Ultimate™', Größe 7, Einzelabnahme, 7, 1 Paar (2 Stk.)
STEIN HGS
ab € 4,50*
Ähnlich
teXXor® Nitril-Handschuhe STRICKBUND, 7, 7
STEIN HGS
ab € 31,01*
Ähnlich
teXXor® Nylon-Strickhandschuhe black touch®, 6, 6
STEIN HGS
ab € 43,92*
Ähnlich
teXXor® Polyester-Strickhandschuhe LATEX GELB, 7, 7
STEIN HGS
ab € 44,33*
Ähnlich
teXXor® Polyester-Strickhandschuhe LATEX, 7, 7
STEIN HGS
ab € 35,05*
Ähnlich
teXXor® Schnittschutz-Strickhandschuhe besandete Nitrilbeschichtung, 7, 7
STEIN HGS
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen