Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standparker Typ 4000, zweiseitig, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000, zweiseitig (Art. 4156)
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000, zweiseitig (Art. 4156)
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000, zweiseitig (Art. 4156)
Modellbeispiel: Standparker Typ 4000 zweiseitig (Art. 4154)
Detailansicht: Hoch-/Tiefstellung
Detailansicht:
Detailansicht: optimierte StandsicherheitExtrem hohe Bügelform
Technische Ansicht: zweiseitig
Technische Ansicht:
Detailansicht: Hoch-/Tiefstellung
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-4156
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514864
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: zweiseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • Standsicherheit fürs Fahrrad, schonend für Reifen und Felge
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren robusten Bügeln aus Rundrohr
  • korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Schrauben zur Bodenmontage sind nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
6
Länge:
1050 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
3200 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker zweiseitig, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Standparker, Topeka, WSM
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 220,95*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,05*
€ 222,94*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,41*
€ 224,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 233,82*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 241,13*
€ 291,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,41*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.