Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschwelle 'Car Stop 9341R', Länge 780 mm, Höhe 80 mm, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-41610.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588666693
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
  • Material: Recyclingmaterial
  • Breite: 780 mm
  • Höhe: 80 mm
  • Tiefe: 60 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • inkl. Befestigungsmaterial: Nein
  • Farbe: schwarz

|
  • als Anfahrschutz für Parkplätze
  • auch als Leitschwelle einsetzbar (z.B. in Parkhäusern)
|

Achtung: Boden-Befestigungsset (VPE 2 Stück) sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Recyclingmaterial
Höhe:
80 mm
Breite:
780 mm
Gewicht:
2,5 kg
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, Bodenschwelle, Anfahrschwelle, Schwelle, Fahrbahnschwelle, Geschwindigkeitshemmer, Temposchwelle, Bodenmarkierung, Horizont, Markierungsbalken, Autostopschwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.